Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 320-8M-85

  • ERIKS:12028224
  • Fabrikant:4014486052763
Image 1
Opslaan in lijst

€ 80,60/ stukexcl. btw

€ 97,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
8M-085
Steek lengte
320 mm
Breedte
85 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
40
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 320-8M-85

  • Eriks:1024780
  • Manufacturer:929340904

€ 48,31/ stukexcl. btw

€ 58,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026