Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 320-8M-30

  • ERIKS:12028222
  • Fabrikant:4014486052749
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,18/ stukexcl. btw

€ 34,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
8M-030
Steek lengte
320 mm
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
40
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 320-8M-30

  • Eriks:1024706
  • Manufacturer:929340902

€ 17,04/ stukexcl. btw

€ 20,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026