Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 318-3M-15

  • ERIKS:12028218
  • Fabrikant:4014486040883
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,79/ stukexcl. btw

€ 14,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
3M-015
Steek lengte
318 mm
Breedte
15 mm
Steek
3 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
106
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.1 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 318-3M-15

  • Eriks:1024416
  • Manufacturer:929390269

€ 11,64/ stukexcl. btw

€ 14,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026