€ 7,35/ stukexcl. btw
€ 8,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Omega |
Type | 3M-009 |
Steek lengte | 306 mm |
Breedte | 9 mm |
Steek | 3 mm |
Aantal tanden | 102 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Profielhoogte | 2.3 mm |
Tandhoogte | 1.1 mm |
€ 7,67/ stukexcl. btw
€ 9,28incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026