Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 306-3M-6

  • ERIKS:12028202
  • Fabrikant:4014486040722
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,01/ stukexcl. btw

€ 7,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
3M-006
Steek lengte
306 mm
Breedte
6 mm
Steek
3 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
102
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.1 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 306-3M-6

  • Eriks:1024258
  • Manufacturer:929340848

€ 5,92/ stukexcl. btw

€ 7,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026