Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 3048-8M-85

  • ERIKS:12028199
  • Fabrikant:4014486421026
Image 1
Opslaan in lijst

€ 455,79/ stukexcl. btw

€ 551,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
8M-085
Steek lengte
3048 mm
Breedte
85 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
381
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm