Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 294-3M-15

  • ERIKS:12028186
  • Fabrikant:4014486040654
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,79/ stukexcl. btw

€ 13,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
3M-015
Steek lengte
294 mm
Breedte
15 mm
Steek
3 mm
Aantal tanden
98
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.1 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 294-3M-15

  • Eriks:1024413
  • Manufacturer:929340778

€ 11,05/ stukexcl. btw

€ 13,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026