Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 288-8M-50

  • ERIKS:12028181
  • Fabrikant:4014486278460
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,04/ stukexcl. btw

€ 55,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
8M-050
Steek lengte
288 mm
Breedte
50 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
36
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm