Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 288-8M-30

  • ERIKS:12028180
  • Fabrikant:4014486278453
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,73/ stukexcl. btw

€ 33,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
8M-030
Steek lengte
288 mm
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
36
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm