Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 288-3M-6

  • ERIKS:12028177
  • Fabrikant:4014486040548
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,01/ stukexcl. btw

€ 7,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
3M-006
Steek lengte
288 mm
Breedte
6 mm
Steek
3 mm
Aantal tanden
96
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.1 mm