Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 280-5M-25

  • ERIKS:12028170
  • Fabrikant:4014486045406
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,45/ stukexcl. btw

€ 23,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
5M-025
Steek lengte
280 mm
Breedte
25 mm
Steek
5 mm
Aantal tanden
56
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
3.4 mm
Tandhoogte
1.9 mm
Alternatieven

€ 16,42/ stukexcl. btw

€ 19,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026