Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 2450-14M-85

  • ERIKS:12028121
  • Fabrikant:4014486101140
Image 1
Opslaan in lijst

€ 615,92/ stukexcl. btw

€ 745,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
14M-085
Steek lengte
2450 mm
Breedte
85 mm
Steek
14 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
175
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
9.5 mm
Tandhoogte
5.6 mm