Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 2310-14M-40

  • ERIKS:12028109
  • Fabrikant:4014486099959
Image 1
Opslaan in lijst

€ 270,96/ stukexcl. btw

€ 327,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
14M-040
Steek lengte
2310 mm
Breedte
40 mm
Steek
14 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
165
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
9.5 mm
Tandhoogte
5.6 mm