Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 2310-14M-170

  • ERIKS:12028108
  • Fabrikant:4014486099997
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.166,64/ stukexcl. btw

€ 1.411,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
14M-170
Steek lengte
2310 mm
Breedte
170 mm
Steek
14 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
165
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
9.5 mm
Tandhoogte
5.6 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 2310-14M-170

  • Eriks:23844119
  • Manufacturer:929325231

€ 829,08/ stukexcl. btw

€ 1.003,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026