Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 2272-8M-50

  • ERIKS:12028105
  • Fabrikant:4014486057850
Image 1
Opslaan in lijst

€ 173,09/ stukexcl. btw

€ 209,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
8M-050
Steek lengte
2272 mm
Breedte
50 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
284
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 2272-8M-50

  • Eriks:1024777
  • Manufacturer:929350893

€ 130,46/ stukexcl. btw

€ 157,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026