Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 216-3M-6

  • ERIKS:12028659
  • Fabrikant:4014486039924
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,65/ stukexcl. btw

€ 6,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
3M-006
Steek lengte
216 mm
Breedte
6 mm
Steek
3 mm
Aantal tanden
72
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.1 mm