Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 1936-8M-30

  • ERIKS:12028057
  • Fabrikant:4014486057218
Image 1
Opslaan in lijst

€ 91,78/ stukexcl. btw

€ 111,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
8M-030
Steek lengte
1936 mm
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
242
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm