Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 192-3M-15

  • ERIKS:12028053
  • Fabrikant:4014486039627
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,42/ stukexcl. btw

€ 12,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
3M-015
Steek lengte
192 mm
Breedte
15 mm
Steek
3 mm
Aantal tanden
64
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.1 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 192-3M-15

  • Eriks:1024399
  • Manufacturer:929340834

€ 10,29/ stukexcl. btw

€ 12,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026