Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 1896-8M-30

  • ERIKS:14279993
  • Fabrikant:4014486356557
Image 1
Opslaan in lijst

€ 90,00/ stukexcl. btw

€ 108,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
8M-030
Steek lengte
1896 mm
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
237
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 1896-8M-30

  • Eriks:1024736
  • Manufacturer:929340930

€ 65,74/ stukexcl. btw

€ 79,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026