Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 1895-5M-9

  • ERIKS:12028045
  • Fabrikant:4014486049312
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,48/ stukexcl. btw

€ 34,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
5M-009
Steek lengte
1895 mm
Breedte
9 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
379
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
3.4 mm
Tandhoogte
1.9 mm