Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 1890-14M-55

  • ERIKS:12028044
  • Fabrikant:4014486099591
Image 1
Opslaan in lijst

€ 334,37/ stukexcl. btw

€ 404,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
14M-055
Steek lengte
1890 mm
Breedte
55 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
135
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
9.5 mm
Tandhoogte
5.6 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 1890-14M-55

  • Eriks:23844069
  • Manufacturer:929322189

€ 236,16/ stukexcl. btw

€ 285,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026