€ 62,44/ stukexcl. btw
€ 75,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Omega |
Type | 5M-025 |
Steek lengte | 1870 mm |
Breedte | 25 mm |
Steek | 5 mm |
Profielvorm | Rond |
Aantal tanden | 374 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Profielhoogte | 3.4 mm |
Tandhoogte | 1.9 mm |
€ 277,66/ stukexcl. btw
€ 335,97incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
Verwachte leverdatum - 05/01/2027