€ 5,52/ stukexcl. btw
€ 6,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Omega |
Type | 3M-006 |
Steek lengte | 183 mm |
Breedte | 6 mm |
Steek | 3 mm |
Aantal tanden | 61 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Profielhoogte | 2.3 mm |
Tandhoogte | 1.1 mm |
€ 5,47/ stukexcl. btw
€ 6,62incl. btw
Verkocht per: 122Min. order: 122
Verwachte leverdatum - 07/01/2027