Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 1778-14M-115

  • ERIKS:12028013
  • Fabrikant:4014486099508
Image 1
Opslaan in lijst

€ 675,73/ stukexcl. btw

€ 817,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
14M-115
Steek lengte
1778 mm
Breedte
115 mm
Steek
14 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
127
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
9.5 mm
Tandhoogte
5.6 mm