Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 174-3M-15

  • ERIKS:12028008
  • Fabrikant:4014486039399
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,05/ stukexcl. btw

€ 12,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
3M-015
Steek lengte
174 mm
Breedte
15 mm
Steek
3 mm
Aantal tanden
58
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.1 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 174-3M-15

  • Eriks:1024394
  • Manufacturer:929340178

€ 10,18/ stukexcl. btw

€ 12,32incl. btw

Verkocht per: 49Min. order: 49

Verwachte leverdatum - 07/01/2027