Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 1728-8M-30

  • ERIKS:12028005
  • Fabrikant:4014486056815
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,73/ stukexcl. btw

€ 100,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
8M-030
Steek lengte
1728 mm
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
216
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 1728-8M-30

  • Eriks:1024735
  • Manufacturer:929355028

€ 60,61/ stukexcl. btw

€ 73,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026