€ 80,72/ stukexcl. btw
€ 97,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Omega |
Type | 8M-030 |
Steek lengte | 1696 mm |
Breedte | 30 mm |
Steek | 8 mm |
Aantal tanden | 212 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Profielhoogte | 5.4 mm |
Tandhoogte | 3.2 mm |
€ 60,29/ stukexcl. btw
€ 72,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026