Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 1680-14M-55

  • ERIKS:14034908
  • Fabrikant:4014486415421
Image 1
Opslaan in lijst

€ 308,69/ stukexcl. btw

€ 373,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
14M-055
Steek lengte
1680 mm
Breedte
55 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
120
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
9.5 mm
Tandhoogte
5.6 mm