Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 168-3M-6

  • ERIKS:12027993
  • Fabrikant:4014486039290
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,27/ stukexcl. btw

€ 6,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
3M-006
Steek lengte
168 mm
Breedte
6 mm
Steek
3 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
56
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.1 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 168-3M-6

  • Eriks:1024239
  • Manufacturer:929340165

€ 5,05/ stukexcl. btw

€ 6,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026