Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 165-3M-9

  • ERIKS:12027987
  • Fabrikant:4014486039269
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,62/ stukexcl. btw

€ 8,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
3M-009
Steek lengte
165 mm
Breedte
9 mm
Steek
3 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
55
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.1 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 165-3M-9

  • Eriks:23844219
  • Manufacturer:929340163

€ 6,87/ stukexcl. btw

€ 8,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026