Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 1584-8M-20

  • ERIKS:12027976
  • Fabrikant:4014486286205
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,99/ stukexcl. btw

€ 62,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
8M-020
Steek lengte
1584 mm
Breedte
20 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
198
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm