€ 892,24/ stukexcl. btw
€ 1.079,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Omega |
Type | 14M-170 |
Steek lengte | 1512 mm |
Breedte | 170 mm |
Steek | 14 mm |
Aantal tanden | 108 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Profielhoogte | 9.5 mm |
Tandhoogte | 5.6 mm |