Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 1512-14M-115

  • ERIKS:12756333
  • Fabrikant:4014486415391
Image 1
Opslaan in lijst

€ 603,41/ stukexcl. btw

€ 730,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
14M-115
Steek lengte
1512 mm
Breedte
115 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
108
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
9.5 mm
Tandhoogte
5.6 mm