Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 1456-14M-170

  • ERIKS:12027954
Image 1
Opslaan in lijst

€ 876,40/ stukexcl. btw

€ 1.060,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
14M-170
Steek lengte
1456 mm
Breedte
170 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
104
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
9.5 mm
Tandhoogte
5.6 mm