Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 144-3M-9

  • ERIKS:12027952
  • Fabrikant:4014486039108
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,62/ stukexcl. btw

€ 8,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
3M-009
Steek lengte
144 mm
Breedte
9 mm
Steek
3 mm
Aantal tanden
48
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.1 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 144-3M-9

  • Eriks:23844775
  • Manufacturer:929342799

€ 6,72/ stukexcl. btw

€ 8,13incl. btw

Verkocht per: 53Min. order: 53

Verwachte leverdatum - 05/01/2027