Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 144-3M-6

  • ERIKS:12027951
  • Fabrikant:4014486039092
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,03/ stukexcl. btw

€ 6,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
3M-006
Steek lengte
144 mm
Breedte
6 mm
Steek
3 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
48
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.1 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 144-3M-6

  • Eriks:23844774
  • Manufacturer:929342797

€ 5,05/ stukexcl. btw

€ 6,11incl. btw

Verkocht per: 80Min. order: 80

Verwachte leverdatum - 05/01/2027