Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 1400-8M-85

  • ERIKS:12027933
  • Fabrikant:4014486056099
Image 1
Opslaan in lijst

€ 198,93/ stukexcl. btw

€ 240,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
8M-085
Steek lengte
1400 mm
Breedte
85 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
175
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm