Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 1360-8M-30

  • ERIKS:12027921
  • Fabrikant:4014486055993
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,83/ stukexcl. btw

€ 83,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
8M-030
Steek lengte
1360 mm
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
170
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm