Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 1304-8M-20

  • ERIKS:12027909
  • Fabrikant:4014486055740
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,45/ stukexcl. btw

€ 54,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
8M-020
Steek lengte
1304 mm
Breedte
20 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
163
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm
Alternatieven

€ 32,57/ stukexcl. btw

€ 39,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026