Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 129-3M-15

  • ERIKS:12027903
  • Fabrikant:4014486039030
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,81/ stukexcl. btw

€ 11,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
3M-015
Steek lengte
129 mm
Breedte
15 mm
Steek
3 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
43
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.1 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 129-3M-15

  • Eriks:1024388
  • Manufacturer:929390180

€ 9,90/ stukexcl. btw

€ 11,98incl. btw

Verkocht per: 49Min. order: 49

Verwachte leverdatum - 07/01/2027