Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 1264-8M-50

  • ERIKS:12027898
  • Fabrikant:4014486278828
Image 1
Opslaan in lijst

€ 108,60/ stukexcl. btw

€ 131,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
8M-050
Steek lengte
1264 mm
Breedte
50 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
158
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 1264-8M-50

  • Eriks:1024763
  • Manufacturer:929350572

€ 79,61/ stukexcl. btw

€ 96,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026