Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 1256-8M-50

  • ERIKS:12027894
  • Fabrikant:4014486055573
Image 1
Opslaan in lijst

€ 107,72/ stukexcl. btw

€ 130,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
8M-050
Steek lengte
1256 mm
Breedte
50 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
157
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 1256-8M-50

  • Eriks:1024762
  • Manufacturer:929350563

€ 79,12/ stukexcl. btw

€ 95,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026