Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 1216-8M-20

  • ERIKS:12027877
  • Fabrikant:4014486055399
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,11/ stukexcl. btw

€ 50,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
8M-020
Steek lengte
1216 mm
Breedte
20 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
152
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm
Alternatieven

€ 30,42/ stukexcl. btw

€ 36,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026