Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 120-3M-6

  • ERIKS:23608963
  • Fabrikant:4044978197009
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,03/ stukexcl. btw

€ 6,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
3M-006
Steek lengte
120 mm
Breedte
6 mm
Steek
3 mm
Aantal tanden
40
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.1 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 120-3M-6

  • Eriks:1024231
  • Manufacturer:929390169

€ 4,91/ stukexcl. btw

€ 5,94incl. btw

Verkocht per: 124Min. order: 124

Verwachte leverdatum - 07/01/2027