Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 1168-8M-20

  • ERIKS:14247930
  • Fabrikant:4014486362336
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,64/ stukexcl. btw

€ 47,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
8M-020
Steek lengte
1168 mm
Breedte
20 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
146
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm