Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 111-3M-15

  • ERIKS:23608824
  • Fabrikant:4014486038835
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,44/ stukexcl. btw

€ 11,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
3M-015
Steek lengte
111 mm
Breedte
15 mm
Steek
3 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
37
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.1 mm