€ 246,40/ stukexcl. btw
€ 298,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Omega |
Type | 14M-055 |
Steek lengte | 1092 mm |
Breedte | 55 mm |
Steek | 14 mm |
Profielvorm | Rond |
Aantal tanden | 78 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Profielhoogte | 9.5 mm |
Tandhoogte | 5.6 mm |
€ 174,35/ stukexcl. btw
€ 210,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026