Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 1092-14M-170

  • ERIKS:12027831
  • Fabrikant:4014486097894
Image 1
Opslaan in lijst

€ 758,34/ stukexcl. btw

€ 917,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
14M-170
Steek lengte
1092 mm
Breedte
170 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
78
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
9.5 mm
Tandhoogte
5.6 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 1092-14M-170

  • Eriks:1024854
  • Manufacturer:929353095

€ 537,44/ stukexcl. btw

€ 650,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026