Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 1092-14M-115

  • ERIKS:12027830
  • Fabrikant:4014486097887
Image 1
Opslaan in lijst

€ 515,58/ stukexcl. btw

€ 623,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
14M-115
Steek lengte
1092 mm
Breedte
115 mm
Steek
14 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
78
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
9.5 mm
Tandhoogte
5.6 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 1092-14M-115

  • Eriks:1024848
  • Manufacturer:929355011

€ 363,16/ stukexcl. btw

€ 439,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026