Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 1062-3M-9

  • ERIKS:12027819
  • Fabrikant:4014486043419
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,14/ stukexcl. btw

€ 14,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
3M-009
Steek lengte
1062 mm
Breedte
9 mm
Steek
3 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
354
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.1 mm